絶縁抵抗計 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
273件の「絶縁抵抗計 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁抵抗計テストリード」、「絶縁抵抗計」、「絶縁抵抗計 横河」などの商品も取り扱っております。
テストリード HIOKI(日置電機)ランキング1位
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598税込2,858
当日出荷

テストリード 三和電気計器ランキング2位
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,498税込6,048
当日出荷

ワニ口テストリード 横河計測ランキング3位
安全端子適合のリードケーブルです。 TY700/500シリーズ適合
適合本体TY520
1個
4,998税込5,498
当日出荷

測定リード 横河計測ランキング4位
1個
1,788税込1,967
当日出荷

絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)ランキング5位
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三和電気計器延長用リードセット
延長用テストリード
種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,998税込4,398
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
1個ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
当日出荷

1個
6,798税込7,478
当日出荷

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)。フラットテスト棒(7161)。安全ワニグチクリップ(7131)。先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000。アース側/1550
1セット
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498税込2,748
当日出荷

HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998税込3,298
当日出荷


1個
3,198税込3,518
当日出荷

HIOKI(日置電機)延長ケーブル
用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
1個
2,598税込2,858
当日出荷

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1組
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)